UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード54600694 品番PMT-30WR-MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。

用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など 仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。) 寸法(mm)約14×55×2.2 質量(g)約1.0 温度範囲(℃)(動作・温度)-20〜+60 プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)(金属貼付時)参考約2〜4 動作周波数(MHz)920付近
関連資料:(0.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする