AL 8322 / ZPK / 1 / 100 / RT Schutzinger テストリード線 600V, 赤, 1m Schutzinger 54600867

Schutzinger テストリード線 600V, 赤, 1m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リード長 = 1m許容電流値 = 19A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オス絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃ 注文コード54600867 品番AL 8322 / ZPK / 1 / 100 / RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
リード長 = 1m
許容電流値 = 19A
色 = 赤
定格電圧 = 600V
コネクタ A ジェンダー = オス
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする