PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付 電源内蔵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54600920 品番MGS-910XP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ

仕様10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1〜8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1 取付方式デスクトップ、ラックマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az 電源AC100〜240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 動作温度(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする