産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54600938 品番IGS-4215-4T2S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ
IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能
802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能

規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab Gigabit 1000T、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1pIEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、 RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032 ERPS Ring 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135 仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-SX/LX/BX SFP 100BASE-FX SFPと互換性あり:2、1000BASE-T:4、ハードウェアバージョン:1 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源デュアルDC9〜48V 冗長電源、AC24V 入力電源着脱式6ピン端子台 動作温度(℃)-40〜75 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする