POE-162S PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット PLANET Technology 54600956

POE-162S PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット PLANET Technology 54600956
POE-162S PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット PLANET Technology 54600956

PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード54600956品番POE-162S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

DC12V/24V出力電圧切替が可能なIEEE 802.3at PoE+スプリッター

仕様(筐体)プラスチック、DATA出力 RJ45 STP:1、DC出力プラグコネクタ:1、PoE入力 RJ45 STP:1、Power入力:IEEE 802.3at DC52~56V、Power出力:DC12V/24V(調整可能)、ハードウェアバージョン:2取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×25動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする