ミューラー BU-30G わに口クリップ 5A 4.8mm, 金

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54601533 品番BU-30G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
仕様
許容電流値 = 5A
ジョー開口 = 4.8mm
絶縁 = あり
色 = 金
絶縁体 = PVC
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする