Mueller BU-P5697-300 パッチコード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54601786 品番BU-P5697-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様
定格電圧 = 500V ac
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
リード長 = 7620mm
絶縁体 = PTFE
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
動作温度 Max = +85℃
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする