Mueller テストリード線 600V, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54601953 品番WI-M-10-10-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
許容電流値 = 45A
色 = 黒
定格電圧 = 600V
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 銅
絶縁体 = シリコーン
動作温度 Max = +150℃
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする