Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54602258 品番BU-16-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 15A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 47.7mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
安定化電源
医療・福祉・介護関連業

商品自体はとても良い
ただ配線の付け方がわからず色々と調べた結果、端子下側の穴から線を通し本体内の端子の途中に空いた穴に外側からはんだ付けする事がわかり構造的には(はんだ付け、スタックのしやすさなど)良い作りだと思う。商品の説明があれば戸惑わずに済んだかなと少し残念

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする