Mueller バナナプラグ 銅 250mm 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54602373 品番BU-2929-M-10-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = プラグイン
定格電圧 = 3kV
許容電流値 = 20A
長さ = 250mm
コンタクト材質 = 銅
絶縁体 = PVC
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする