Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aばね接点 = ありコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン 注文コード54602513 品番BU-3261410-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色 = 緑
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
ばね接点 = あり
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = ナイロン
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする