Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 赤

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54602705 品番BU-6161-M-24-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = プラグイン
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 600mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = シリコーン
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする