Deltron バナナプラグ 真鍮 48.8mm 黒 標準プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54602967 品番583-0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ
定格電圧 = 50V
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 48.8mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする