電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54603134 品番1001-561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
出力電圧 = 50 → 690V
ディスプレイのタイプ = LED灯
バッテリタイプ = 単三電池
電源 = 電池
寸法 = 130 x 48 x 68mm
重量 = 346g
高さ = 68mm
長さ = 130mm
動作温度 Max = +40℃
動作温度 Min = -10
モデル番号(P) = Mpu690
幅 = 48mm
直流電圧(V)- 交流電圧(V)- 抵抗(Ω)- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)- 質量(g)346 電源バッテリ 幅(mm)68 奥行(mm)48 高さ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする