Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54603353 品番BU-P72913-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 36A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする