Chauvin Arnoux 電流クランプ, AC / DC

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プローブタイプ = AC / DC最大帯域幅 = 30kHz最大導体サイズ = 20mm安全カテゴリ = CAT III 600V, CAT IV 300Vシリーズ = PAC安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IVモデル番号(P) = PAC17安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V 注文コード54604044 品番PAC17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
プローブタイプ = AC / DC
最大帯域幅 = 30kHz
最大導体サイズ = 20mm
安全カテゴリ = CAT III 600V, CAT IV 300V
シリーズ = PAC
安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV
モデル番号(P) = PAC17
安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V
適合機種全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする