Martindale
Martindaleの 電気測定
Martindaleの テスタ(マルチメータ)
Martindaleの ペン型テスタ
非接触電圧インジケータ Martindale
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54604297
品番
NC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
インジケータタイプ = 非接触電圧
磁気感度 = >10mT
バッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池
可聴音 = あり
電源 = 電池
安全カテゴリ = CAT IV 1000V
寸法 = 158 x 20 x 27mm
重量 = 55g
高さ = 27mm
長さ = 158mm
最大検出電圧 = 1000V ac
動作温度 Max = +40℃
安全カテゴリ電圧 = 1000V
直流電圧(V)
-
交流電圧(V)
1k
抵抗(Ω)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
-
質量(g)
55
電源
バッテリ
幅(mm)
27
奥行(mm)
-
高さ(mm)
158