Non-Contact Voltage and Magnetic Field T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54604306 品番NC3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様
インジケータタイプ = 非接触電圧
磁気感度 = >10mT
バッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池
可聴音 = あり
電源 = 電池
安全カテゴリ = CAT IV 1000V
寸法 = 158 x 20 x 27mm
重量 = 55g
高さ = 27mm
長さ = 158mm
最大検出電圧 = 1000V ac
動作温度 Max = +40℃
安全カテゴリ電圧 = 1000V
直流電圧(V)- 交流電圧(V)1k 抵抗(Ω)- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)- 質量(g)55 電源バッテリ 幅(mm)27 奥行(mm)- 高さ(mm)158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする