972306101 ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972306101) Hirschmann Test & Measurement 54604394

ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972306101)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54604394品番972306101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 4A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = スチール
チップサイズ = 3.9mm
プローブソケットサイズ = 4mm
絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート
長さ = 160.5mm
Kleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or red
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする