FLUKE 87V/E2 マルチメータキット Fluke 87 フルーク(FLUKE) 54605225

マルチメータキット Fluke 87

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54605225 品番FLUKE 87V/E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
モデル番号 = 87
応用例 = 工業
Fluke 87V/E2 電気電気技術者用マルチメータコンボキット. Fluke 87V をベースにしたこのキットには、産業用トラブルシューティングの生産性をさらに高める特別なアクセサリが含まれています。 Fluke 87V True-RMS マルチメータは、測定機能とトラブルシューティング機能を向上させました。また、分解能と精度が向上している Fluke 87 は、従来2 段階のバックライトを備えたこのデジタルマルチメータは、最も暗い環境でも簡単に読み取ることができます。 コンボマルチメータキットは、 1.5m 耐熱シリコンテストリードなどの追加機能により、トラブルシューティングの生産性を向上させます。産業用回路および格納式ロングリーチワニ口クリップ用に 4mm の露出メタルを備えた取り外し可能なテストプローブ。革新的なメーターハンギングマグネットアクセサリは、ハンズフリー操作を支援します。これらすべてをソフトケースと一緒に使用することで、ストレージとデバイスの安全性を確保します。特長と利点:. 87V マルチメータの新機能と改良 温度計内蔵 大型数字ディスプレイー2 段階のバックライト 調整可能な速度モータドライブやその他の電気的ノイズの多い機器で、正確な電圧と周波数の測定を行う独自の機能. キットの内容:. Fluke 87V 、 Suregrip(TM)ワニ口クリップセット、軽量ソフトキャリングケース、 Suregrip(TM)シリコンテストリードセット、統合 DMM プローブ ( タイプ K) 、 Suregrip(TM)スリムリーチテストプローブセット、磁気ハンガー。 すべての入力はカテゴリ III 、 1000V 、およびカテゴリ IV 600V で保護されています8000 V を超えるインパルスに耐えることができ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減できます。
適合機種全般

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54605225 FLUKE 87V/E2 60973002 87-5/E2 KIT 工業用マルチメーター 87-5/E2工業技術者用コンボ・キット フルーク(FLUKE) 工業用マルチメーター 87-5/E2工業技術者用コンボ・キット フルーク(FLUKE) 1台 76,980 税込84,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする