RS PRO 温度測定用 プローブ ミニチュア熱電対プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブチップタイプ = 弓形プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 60mm最高使用操作温度 = +180 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグタイプK曲面プローブ. 曲面や不均等な表面の温度測定用です。 低摩擦PTFEリボンで熱電対センサを包み、摩擦熱の生成を最小限に 例えば製紙工場のローラーやその他の処理用途の温度測定に使用されます。 注文コード54605523 品番255550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ = K
プローブタイプ = 表面
プローブチップタイプ = 弓形
プローブの長さ = 110mm
プローブ径 = 60mm
最高使用操作温度 = +180 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.25 %
コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグ
タイプK曲面プローブ. 曲面や不均等な表面の温度測定用です。 低摩擦PTFEリボンで熱電対センサを包み、摩擦熱の生成を最小限に 例えば製紙工場のローラーやその他の処理用途の温度測定に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする