RS PRO 温度測定用 プローブ ミニチュア熱電対プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = エアプローブチップタイプ = フラットヘッド(マイナス)プローブの長さ = 200mm最高使用操作温度 = +450 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグタイプKへら形プローブ. タイプKへら形プローブはストレートハンドルを備えているので、微調整が可能です。 このプローブは、製品間の温度を測定するように設計されています。 製品の内部検査手順に使用される場合がほとんどですが、液体温度の測定にも使用できます。. 高品質で頑丈なステンレススチール製フラットブレード(へら形) ロングリーチ用の200 mmのプローブはパレットのボックスや品目などの平面間の温度測定に最適(幅8.0 mm) 成形ケーブルプラグ付き2 mのポリウレタン製カールケーブルに装着可能 注文コード54605539 品番255566
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ = K
プローブタイプ = エア
プローブチップタイプ = フラットヘッド(マイナス)
プローブの長さ = 200mm
最高使用操作温度 = +450 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.25 %
コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグ
タイプKへら形プローブ. タイプKへら形プローブはストレートハンドルを備えているので、微調整が可能です。 このプローブは、製品間の温度を測定するように設計されています。 製品の内部検査手順に使用される場合がほとんどですが、液体温度の測定にも使用できます。. 高品質で頑丈なステンレススチール製フラットブレード(へら形) ロングリーチ用の200 mmのプローブはパレットのボックスや品目などの平面間の温度測定に最適(幅8.0 mm) 成形ケーブルプラグ付き2 mのポリウレタン製カールケーブルに装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする