マルチコンタクト テストリード線, 赤, 45cm(28.0047-045-22)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54605706 品番28.0047-045-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = 銅合金
色 = 赤
リード長 = 45cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
Straight Plug Test Lead. Leads with Lantern-style plugs have a PVC outer sheath and a polyamide body
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする