ヒルシュマン BNC オス → 角形ピンレセプタクル, テストリード, 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54606363 品番933844001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
定格電圧 = 60V dc
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B ジェンダー = オス
リード長 = 1.2m
セカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル
色 = 黒
絶縁体 = PVC
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
動作温度 Min = -15℃
0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする