内容量1個
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的,ニードルプローブチップタイプ = ニードルプローブの長さ = 115mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.5 %コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグタイプT / K挿入プローブ. 高品質、堅牢なプローブ ハンドルのボールエンドには、サブ表面の温度を測定するため、固体 / 半固体の多様な物質に先端を当てて必要な圧力をかけることができます。 6 mmのニードルプローブは、凍結した製品又は固体製品向けに設計されており、測定対象にセンサを挿入する際の衝撃に耐えることができます。 食品グレードのステンレス鋼シャフト材質 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 2 mのコイル状ポリウレタンケーブル、成形プラグ付き
注文コード54607115
品番3428833