RS PRO 温度測定用 プローブ ミニチュア熱電対プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ = T形プローブタイプ = 一般的,ニードルプローブチップタイプ = ニードルプローブの長さ = 115mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = +400 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.15 %コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグタイプT / K挿入プローブ. 高品質、堅牢なプローブ ハンドルのボールエンドには、サブ表面の温度を測定するため、固体 / 半固体の多様な物質に先端を当てて必要な圧力をかけることができます。 6 mmのニードルプローブは、凍結した製品又は固体製品向けに設計されており、測定対象にセンサを挿入する際の衝撃に耐えることができます。 食品グレードのステンレス鋼シャフト材質 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 2 mのコイル状ポリウレタンケーブル、成形プラグ付き 注文コード54607124 品番3428849
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ = T形
プローブタイプ = 一般的,ニードル
プローブチップタイプ = ニードル
プローブの長さ = 115mm
プローブ径 = 3.3mm
最高使用操作温度 = +400 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.15 %
コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグ
タイプT / K挿入プローブ. 高品質、堅牢なプローブ ハンドルのボールエンドには、サブ表面の温度を測定するため、固体 / 半固体の多様な物質に先端を当てて必要な圧力をかけることができます。 6 mmのニードルプローブは、凍結した製品又は固体製品向けに設計されており、測定対象にセンサを挿入する際の衝撃に耐えることができます。 食品グレードのステンレス鋼シャフト材質 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 2 mのコイル状ポリウレタンケーブル、成形プラグ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする