内容量1個
仕様センサータイプ = T形プローブタイプ = エアー,一般プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 1.5mm最高使用操作温度 = +400 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.15 %コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグRS Pro汎用無機絶縁プローブ. RS Pro温度プローブシリーズです。このプローブは、慎重に曲げて形状を変えると、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 空気や液体の測定に最適 タイプKプローブはクラスI、タイプTプローブは1/2クラスI 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 ケーブル長: 2 m
注文コード54607176
品番3428912