内容量1個
仕様センサータイプ = T形プローブタイプ = 表面プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 1mm最高使用操作温度 = +180 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 ℃コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグRS ProタイプK / T表面プローブ. RS Pro温度プローブシリーズです。この軽量表面プローブは、不使用時に先端を保護するスプリング付きドラフトシールドを備えています。先端は、熱電対ジャンクションを取り付けた直径4 mmの金属製ディスクで構成されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 防水ハンドル 幅広い温度範囲 K / Tタイプを用意
注文コード54607203
品番3428984