内容量1個
仕様センサータイプ = T形プローブタイプ = エアプローブの長さ = 125mmプローブ径 = 5mm最高使用操作温度 = +450 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグタイプTスパチュラプローブ. この高品質高速応答スパチュラプローブは、カートン間の温度の測定に使用 細長い形状のため、チラーキャビネットや冷蔵倉庫の中に届きにくい場所がある場合に大変便利 ステンレススチール製なので非常に丈夫
注文コード54607228
品番3429022