内容量1個
仕様センサータイプ = K最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 ℃コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグK及びT型プラグ付きプローブ. これらのプローブはミニチュア熱電対プラグに直接成形されており、高い防水性及び耐久性構造を実現します プローブはどのRS熱電対インジケータにも直接差し込むことができます 片手操作も可能になり、温度測定における経済的なソリューションにもなります また、すべてのプラグ付きプローブは図のようにハンドルのソケットと組み合わせて使用できます. ハンドルにソケット装備. あらゆるプラグ付きプローブを差し込めるミニチュア熱電対ソケット搭載のハンドル フレキシブルな留め端でプローブを固定. エアプローブ. 有孔ステンレススチールシースで保護される露出熱電対接合部で構成された高速応答センサ 加温及び換気目的での使用に最適、簡単な片手操作で温度測定が可能. 汎用プローブ(無機絶縁). 直径3 mm、全長100 mmの無機質絶縁プローブ(ステンレススチールシース付き). 挿入針プローブ. 半固体物の内部温度の測定に使用できる鋭い先端のプローブ. 表面プローブ(バンド). このプローブでは、薄いステンレススチールバンドを表面に接触させることで高速に応答する表面温度測定が実現します. これらの表面プローブには薄い金属板を使用して低い熱質量を実現します。これにより、高速な応答が可能になります プローブにはスプリングドラフトシールドが採用されており、未使用時には先端を保護する役割も果たします
注文コード54607237
品番3429038