RS PRO 温度測定用 プローブ ミニチュア熱電対プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = エアー,表面最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±2.5 ℃コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグタイプK及びTプローブ特定用途キット. これらのプローブ用途キットは、特定の用途に適したセンサファミリを提供するように設計されています。このプラグ装着プローブは単独で使用するか、ハンドル内のソケットと併用することで、優れた柔軟性を発揮します。. 汎用キット:. タイプKプローブ ハンドルにソケット装備 プラグ付き表面プローブ プラグ付きエアプローブ プラグ付きニードルプローブ プラグ付き汎用プローブ 細ワイヤ. HVACキットの内容:. タイプKプローブ ハンドルのソケットと組み合わせ プラグ付きリボン表面プローブ プラグ付き無機質絶縁プローブ プラグ付きエアプローブ Velcroプローブ. 食品用キット: 注文コード54607334 品番3429151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ = K
プローブタイプ = エアー,表面
最高使用操作温度 = +1100 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±2.5 ℃
コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグ
タイプK及びTプローブ特定用途キット. これらのプローブ用途キットは、特定の用途に適したセンサファミリを提供するように設計されています。このプラグ装着プローブは単独で使用するか、ハンドル内のソケットと併用することで、優れた柔軟性を発揮します。. 汎用キット:. タイプKプローブ ハンドルにソケット装備 プラグ付き表面プローブ プラグ付きエアプローブ プラグ付きニードルプローブ プラグ付き汎用プローブ 細ワイヤ. HVACキットの内容:. タイプKプローブ ハンドルのソケットと組み合わせ プラグ付きリボン表面プローブ プラグ付き無機質絶縁プローブ プラグ付きエアプローブ Velcroプローブ. 食品用キット:
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする