内容量1個
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = エアー,一般的,ニードル,表面最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±2.5 ℃コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグタイプK及びTプローブ特定用途キット. これらのプローブ用途キットは、特定の用途に適したセンサファミリを提供するように設計されています。このプラグ装着プローブは単独で使用するか、ハンドル内のソケットと併用することで、優れた柔軟性を発揮します。. 汎用キット:. タイプKプローブ ハンドルにソケット装備 プラグ付き表面プローブ プラグ付きエアプローブ プラグ付きニードルプローブ プラグ付き汎用プローブ 細ワイヤ. HVACキットの内容:. タイプKプローブ ハンドルのソケットと組み合わせ プラグ付きリボン表面プローブ プラグ付き無機質絶縁プローブ プラグ付きエアプローブ Velcroプローブ. 食品用キット:
注文コード54607343
品番3429189