RS PRO 温度測定用 プローブ ミニチュア熱電対プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ = T形プローブタイプ = 浸透プローブチップタイプ = コルクネジ形プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 ℃コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグスクリュープローブ. T熱電対 冷凍食品などの測温に最適 注文コード54607359 品番3429195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ = T形
プローブタイプ = 浸透
プローブチップタイプ = コルクネジ形
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 6mm
最高使用操作温度 = +250 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.25 ℃
コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグ
スクリュープローブ. T熱電対 冷凍食品などの測温に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする