Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934100100)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54607849 品番934100100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 60V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続
適合機種全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする