内容量1個
仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.15 ℃コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグDigitron 2024T温度計との併用に最適なコネクタ: 品番 ; 636-0190 636-0190. Pt100ドーム型汎用プローブ. 先端に白金抵抗素子を含む汎用プローブはBS 1904: 1984クラスAに適合 4 mmのドーム型エンドチューブ 終端処理されていない4ワイヤ接続リード
注文コード54608208
品番3482427