オフィスカジュアルチェア OC-550シリーズ OC558

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 54608464 品番 OC-558(F26)EBU
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

明るい雰囲気と軽やかなイメージが魅力!使用用途に合わせて選べる2種類の脚をラインナップ。ミーティングスペースにオフィススペースに軽快なイメージで明るく彩ります。キャスター付きでオシャレなオフィスチェアです。

全高(mm)790 座面高さ(mm)430 用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして タイプデザインオフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地撥水・防汚性布張り 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W585×D560×H790・SH430 キャスター径(Φmm)50 部材(座面)成形合板、ウレタンフォーム 部材(背面)成形合板、ウレタンフォーム 材質(脚)スチールパイプ(粉体塗装仕上げ) グリーン購入法適合 色(張地)EBU(アースブルー) 材質(肘部)成形合板、ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする