オフィスチェア RS-2300シリーズ フットレスト付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 54608769 品番 RS-2301F(M21)BU
参考基準価格(税別)¥88,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

オフィスをもっと快適にする工ルゴノミックデザイン!大型のランバーサポートにフットレスト仕様も兼ね備えたオフィスを快適にする機能をすべて決め込んだ高機能モデルのオットマンチェア機能付きリクライニングメッシュチェア。

ブルー(BU) 座面高さ(mm)445〜520 用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして 付属品フットレスト付き(強化ナイロン樹脂成形品) キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地工ラストメリックポリエステルメッシュ張り 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×630×1125〜1200 機能フットレスト、ヘッドレスト上下可動機構、ヘッドレスト調整機構、ガス上下機構、シンクロロッキングロック機構、ランバーサポート機構、背ロッキング機構、背ロッキ機構、背上下機構、肘前後可動、肘左右振り、肘上下可動 キャスター径(Φmm)60 部材(座面)強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ長り 部材(背面)強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り 材質(脚)スチールパイプΦ60mmナイロン双輪キャスター グリーン購入法適合 材質(肘部)ナイロン樹脂及びTPE樹脂 ヘッドレスト再生P.P.樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする