※サンプル画像(詳細は品番や仕様をご確認下さい)

オフィスチェア RS-2300シリーズ フットレスト無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 54608787 品番 RS-2301(M21)BK
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

オフィスをもっと快適にする工ルゴノミックデザイン!大型のランバーサポート仕様、オフィスを快適にする機能をすべて決め込んだ高機能モデルのリクライニングメッシュチェア。

ブラック(BK) 全高(mm)1125〜1200 座面高さ(mm)445〜520 用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして 仕様フットレスト無し タイプ双輪ナイロンキャスター(Φ60)鉄脚 張地工ラストメリックポリエステルメッシュ張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W665×D630×H1125〜1200・SH445〜520 機能フットレスト、ポート機構、背ロッキング機構、背ロッキ機構、背上下機構、肘前後可動、肘左右振り、肘上下可動 部材(座面)強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ長り 部材(背面)強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り 材質(脚)スチールパイプΦ60mmナイロン双輪キャスター グリーン購入法適合 材質(肘部)ナイロン樹脂及びTPE樹脂 ヘッドレスト再生P.P.樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする