内容量1個
仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = +200 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.15 ℃コネクタ タイプ = ミニチュアDINプラグ測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属)
注文コード54608953
品番SE011