オフィスカジュアルチェア OC-543

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 54609356 品番 OC-543(F26)DBU
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シャープなフォルムが美しいデザイン!どんな、オフィスにもマッチするシャープなフォルム。
テレワークにも対応したデザインは、オフィスでも家庭でもすっと馴染みます。

DBU(ダークブルー) 全高(mm)795 座面高さ(mm)440 用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして タイプデザインオフィスチェア 張地撥水・防汚性布張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W445×D585×H795・SH440 機能テーパースチールパイプ4本脚 部材(座面)鋼管枠、モールドウレタンフォーム 部材(背面)鋼管枠、モールドウレタンフォーム 材質(脚)テーパースチールパイプ(20mm角)、粉体塗装仕上げ グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする