RS PRO わに口クリップ 10A 20mm, 黒

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54609398 品番4233153
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様
許容電流値 = 10A
ジョー開口 = 20mm
絶縁 = あり
色 = 黒
IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 m
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする