仕様
定格電圧 = 50V ac
許容電流値 = 3A
色 = 黒
プローブチップタイプ = 固定
チップサイズ = 2mm
プローブソケット直径 = 2mm
動作温度 Max = +60℃
動作温度 Min = -25℃
これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 2 mm ). 2 mm プラグ(品番 444-472 及び 444-501 )に対応した赤色及び黒色のテストプローブです。
適合機種全般