リクライニングメッシュチェア フットレスト付【サンクチェア(メッシュ)】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 54609557 品番 CQ-2301GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

背もたれと座面は通気性に優れたメッシュ素材です。さらに弾力性があり、座り心地も抜群!
オフィスチェアやパソコンチェアとして長時間座っても疲れ出にくい設計です。
フットレスト(オットマンチェア)機能付きで足の血流改善にも最適!また高さや角度調節、ロッキングロック機構、360度回転、アームレストなど充実した機能が付いている高機能フットレスト付きリクライニングメッシュチェアです。

色(張地)グレー(GR) 全高(mm)1125〜1200(※ヘッドレスト/背調節 最小時) 座面高さ(mm)445〜520 座面寸法(幅×奥行)(mm)510×445 本体質量(kg)19 用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェア、ゲーミングチェアとして 材質座:樹脂、背フレーム:樹脂 幅(mm)背幅:510、肘幅:665、座幅:490、脚:670(中心:360) 質量(kg)19 メッシュ:グレー(GR) 高さ(mm)背高:1125-1200(※ヘッドレスト、背調節最小時)、肘高:595-670、座高:445-520 タイプキャスター脚(Φ60ウレタン)鉄脚 奥行(mm)奥行:630、座奥行:445、背当奥行:最大420・最小410 角度(°)(座)6、(背)16 キャスターあり 張地(座)メッシュ、(背)メッシュ 肘掛あり(上下昇降タイプ(6P:16mm間隔)) 機能フットレスト機構、ヘッドレスト上下角度調節機構(7P:9mm間隔)、上下昇降、ランバーサポート(3ポジション5mmピッチ)、背ロッキング機構、ロッキングロック機構(4P:15°-24°-33°-42°)、ロッキング強度調節機構、背上下調節(4ポジション、15mmピッチ) 材質(脚)スチール脚 グリーン購入法適合 可動範囲肘当て:PU前後左右可動(前後6P:10mm間隔)(左右:15°) ヘッドレストあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする