OM-100FBU オフィスチェア スタンダード アイコ 54609600 OM-100FBU オフィスチェア スタンダード アイコ 54609600

オフィスチェア スタンダード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 54609600 品番 OM-100FBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スタンダードなオフィスチェア!座面が紐で縛ってあるだけのため、交換が容易に行えます。
四角いフォルムがアクセントになる安価なOAチェアです。

メッシュ:ブルー(BU) 本体質量(kg)5.8 用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして 材質背フレーム:樹脂 幅(mm)背幅385、座幅410、脚520(中心:270) 質量(kg)5.8 高さ(mm)背高745-840(※S95)、、座高:370-465 タイプキャスター5本脚(Φ50) 奥行(mm)奥行:445、座奥行395、背当奥行:385 角度(°)(座)3、(背)18 張地(座)布地、(背)メッシュ 機能回転、上下昇降 芯材樹脂 グリーン購入法適合 材質(クッション)スラブウレタン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする