pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54609740 品番 PVWM34K
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。
脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。
スタッキングができてすっきり収納が出来ます。
フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。
Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)

仕様板面:有孔ボード(カラーMDF) 質量(kg)9.5 ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835 木製 材質(脚)木製 有効寸法(mm)W835×H1185
関連資料:組立手順書(2.93MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面はから拭きでお手入れして下さい。水拭きは色落することがございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする