Bridge connector with 4mm socket

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54609748 品番20.1010-21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 43mm
コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
4mm径チップジャックブリッジ コネクタ. 4mm径 タッチプルーフ対応 ジャック付 ブリッジコネクタ
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする