Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54611455 品番934099104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = ベリリウム銅
IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5〜1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
適合機種全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする