Pomona ICクリップ, 黒/赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様色 = 黒/赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 70V dcコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 2mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ナイロン長さ = 102mm絶縁貫通型クリップ. このPomona Electronics製の絶縁貫通型クリップは、硬化処理が施されたステンレススチール製の貫通型先端を備えているので、絶縁被膜を切断したり、剥がしたりしなくても、22-14 AWGの絶縁ワイヤの信頼性の高い接続を確実に行えます。 ワイヤを固定するスプリングロード式のクランプを装備した穴あけニードルは迅速かつ効果的に操作でき、簡単に再密封できる小さな穴しか開きません。 Pomona絶縁貫通型クリップバナナプラグは、テストリード用途向けの独自な汎用性の高い接続ソリューションです。. 特長と利点:. 視認性に優れたブライトイエローボディ 長い6580プローブには、耐熱性PTFEスリーブを採用 6405と6580は、安全シュラウド付き又はなしの標準の4 mmバナナプラグテストリード(5907A又はBシリーズパッチコードなど)とかん合 6413は、標準の2 mmピンチップテストプローブ(5519Aなど)とかん合 キャップが赤と黒に色分けされており、見分けが容易 ニードルがワイヤにねじ込まれている間は、バナナジャックを回転してもテストリードはからまず 動作電圧: 最大33 Vrms又は70 Vdc 注文コード54612268 品番6405/POM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色 = 黒/赤
許容電流値 = 1A
定格電圧 = 70V dc
コンタクト材質 = ステンレス鋼
チップサイズ = 2mm
プローブソケットサイズ = 4mm
絶縁体 = ナイロン
長さ = 102mm
絶縁貫通型クリップ. このPomona Electronics製の絶縁貫通型クリップは、硬化処理が施されたステンレススチール製の貫通型先端を備えているので、絶縁被膜を切断したり、剥がしたりしなくても、22-14 AWGの絶縁ワイヤの信頼性の高い接続を確実に行えます。 ワイヤを固定するスプリングロード式のクランプを装備した穴あけニードルは迅速かつ効果的に操作でき、簡単に再密封できる小さな穴しか開きません。 Pomona絶縁貫通型クリップバナナプラグは、テストリード用途向けの独自な汎用性の高い接続ソリューションです。. 特長と利点:. 視認性に優れたブライトイエローボディ 長い6580プローブには、耐熱性PTFEスリーブを採用 6405と6580は、安全シュラウド付き又はなしの標準の4 mmバナナプラグテストリード(5907A又はBシリーズパッチコードなど)とかん合 6413は、標準の2 mmピンチップテストプローブ(5519Aなど)とかん合 キャップが赤と黒に色分けされており、見分けが容易 ニードルがワイヤにねじ込まれている間は、バナナジャックを回転してもテストリードはからまず 動作電圧: 最大33 Vrms又は70 Vdc
適合機種全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする