仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = 金
長さ = 36mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
IEC61010. CEI61010. 安全ベース(はんだラグ付). SEP2630 S1.9、Hirschmann CAT II 4 mm安全システムソケットは、接触保護され、金めっき黄銅製の1.9 mmはんだスパイクを備えています。 この安全コネクタは、壁の厚さが1〜10 mmのスイッチパネルや機器のシャーシへの取り付けに最適です。 はんだスパイクは、必要に応じて基板にはんだ付けすることができます。. 4 mm埋込型安全ベース(1.9 mmはんだピン付) 厚さ1〜10 mmの前面に迅速に取り付け可能 取り付け穴: 12.2 mm 温度範囲: -40 → +80 ℃
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応