pico Technology 温度測定用 プローブ ミニチュアDINプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = エアプローブの長さ = 120mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 1m最高精度 = ±0.15 ℃コネクタ タイプ = ミニチュアDINプラグ測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属) 注文コード54612889 品番PP513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ = PT100
プローブタイプ = エア
プローブの長さ = 120mm
プローブ径 = 3.3mm
最高使用操作温度 = +250 ℃
ケーブル長 = 1m
最高精度 = ±0.15 ℃
コネクタ タイプ = ミニチュアDINプラグ
測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする